missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Viton™ Tubing

Marca:  Heidolph™ 525-55000-00

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10219461

  • 207.06€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Low gas permeability.
  • Resistant to solvents and corrosives at high temperatures.
Especificaciones

Especificaciones

GLP
4.8 mm
9.8 mm
Tubing
Low gas permeability, resistant to solvents and corrosives at high temperatures.
205°C
Good
8.8 m Water
Limited performance life.
Opaque Black
Vitron
2.5 mm
Pump
Continuous/short time 0.8/1.8 bar
-30°C
16hours at 250┬░C with hot air circulation recommended.
Low
Videos
Documentos