missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros no tejidos viscosa, discos, Grado 2601
Se utiliza generalmente para la filtración de líquidos viscosos en entornos como la industria petroquímica.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01304-025
Detalles adicionales : Peso : 0.09300kg
Descripción
- No tejido
- Se utiliza para la filtración de soluciones de proteínas.
- Ejemplo de aplicación: Industria petroquímica: Filtración de soluciones viscosas para retener las partículas más grandes antes de un análisis posterior con una viscosimetría.
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
60 g/m2 | |
Rayón (viscosa) | |
2601 | |
0,46 mm | |
25 mm |
Disco | |
50 μm | |
100/paq. | |
Filtro no tejido |