missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Vial Kit, 13mm, 13-425 screw thread, glass, clear, 4mL, PP Screw Cap, Nat Rubber/PTFE septum

Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15451554

  • 431.00€ / paquete de 1000


Fecha estimada de envío
16-08-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Polypropylene
  • Natural Rubber/TEF
  • Black
  • 60° shore A
  • 1.3mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones

Especificaciones

Black
13-425
HPLC
Natural Rubber, TEF
100
Clear
Glass
Polypropylene
Screw Cap
45mm
No
Vial Set
14.7 mm
5 mL
Videos
Documentos