missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, two 25 x 75 mm microscope slides
Los soportes de recipientes EVOS™ y placas de platina se adaptan a una gran variedad de recipientes, matraces, placas y portaobjetos.
Marca: EVOS™ AMEPVH057
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Características del producto:- Los soportes de recipientes EVOS™ permiten un ajuste perfecto de su portaobjetos de microscopio, matraz o plato de cultivo celular o placa de micropocillos en la platina de los sistemas de obtención de imágenes EVOS para una mayor precisión en la alineación de las muestras.
- Las placas de platina EVOS contienen soportes de recipientes, lo que amplía el número de soportes de recipientes disponibles para los sistemas EVOS.
- Con un ajuste cómodo y seguro, pero fácilmente conmutados, estos accesorios hacen que la adquisición de imágenes de muestras sea cómoda y fácil en una amplia gama de soportes de recipientes.
Especificaciones
Soporte para recipientes del sistema de adquisición de imágenes | |
Soporte de recipientes incorporados, dos portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm | |
Dos portaobjetos de microscopio | |
Temperatura ambiente |
EVOS™ | |
Sistema de imagen automático EVOS™ FL | |
159 mm x 109 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.