missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Bomba de vacío V-300

Ofrece un funcionamiento de velocidad controlada cuando se utiliza junto con la interfaz I300 o I-300 Pro para obtener una baja emisión de ruido y reducción de costes. La bomba de vacío Büchi™ V-300 se ha creado especialmente para funcionar con la interfaz I300 o I-300 Pro y Rotavapor™ R-300.

4270.00€ - 6135.00€

Especificaciones

Velocidad motor máx. de 1500 rpm
Peso (métrico) 7.6 kg
Voltaje De 100 a 240 V
Máx. Vacuum (Vacío) 5 mbar
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15453463 Ver documentos BUCHI
11V300310
Interfaz I-300 Pro, condensador secundario con aislamiento, con frasco de Woulff y VacuBox 6135.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
15561280 Ver documentos BUCHI
11V300200
Interfaz I-300, con frasco de Woulff y VacuBox 4270.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Chemically resistant PTFE diaphragm pump
  • Optimally suited to work with the I-300 or I-300 Pro Interface and Rotavapor R-300
  • Quiet economical operation thanks to speed regulation
  • Unattended operation in combination with Interface I-300 or I-300 Pro when combined with optional level sensor for secondary condenser that alerts potential overflow of the receiving flask
  • High chemical resistance due to the use of high quality materials
  • Increased lifetime thanks to speed-controlled operation in conjunction with the optional Interface I-300 or I-300 Pro
  • Easy visual detection of condensate and particles due to transparent front panel
  • Seamless integration into a speed-controlled vacuum system with Interface I-300 or I-300 Pro or a fully automated BUCHI Rotavapor R-300 system including all process parameters
Especificaciones

Especificaciones

máx. de 1500 rpm
7.6 kg
De 100 a 240 V
5 mbar