missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syngene™ UV Transilluminator, Benchtop

Syngene UV Transilluminator for illumination of any sample excited by UV light is sealed to allow wet gels on surfaces

Marca:  Syngene™ BT-2020S-E60

Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15839922

  • 719.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

230V
315mm
Benchtop use
Fixed
265nm
200 x 200mm
230V, 60Hz, 230W
200 x 200mm
60Hz
UV Transilluminator
80mm
230W
241mm
315 x 241x 80mm
Syngene 2020s-E60
Videos