Learn More
Deltalab™ Recipientes universales
Asegure un sistema de cierre casi a prueba de fugas con el cierre de tornillo en los recipientes universales de polipropileno Deltalab™. Estos recipientes se fabrican con un proceso innovador que se traduce en uno de los recipientes más resistentes disponibles en el mercado.
Marca: Deltalab™ 309222
Detalles adicionales : Peso : 4.71600kg
Descripción
- Polipropileno o poliestireno
- Resisten la centrifugación hasta 10 000 xg
Especificaciones
Recipiente universal | |
No estéril | |
Tapón de rosca | |
Poliestireno envasado individualmente | |
400/paq. |
Poliestireno | |
30 mL | |
Blanco | |
90 mm | |
25 mm |