missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Unipur Carbon FT Safety Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Apto para trabajos mecánicos que requieran precisión en entornos antiestáticos
- Revestimiento de elastómero fino en las puntas de los dedos para una mayor adherencia y sensibilidad táctil
- El revestimiento de poliamida/carbono proporciona un ajuste perfecto para una mayor destreza
- Cumple con los requisitos de DIN EN 16350:2014
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | DIN EN 16350:2014 |
Área revestida | Punta de los dedos |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Elastómero |
Color | Gris |
Material | Poliamida, Carbono |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 2131X |
Para utilizar con (aplicación) | Electrónica, conjunto de precisión |
Sexo | Unisex |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'