missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Uniflex 7020 Safety Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes duraderos de alta calidad para uso general
- El revestimiento NBR proporciona resistencia al aceite y a la grasa
- Revestimiento de interlock de algodón para obtener soporte adicional
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | NBR |
Color | Natural, Azul |
Material | Algodón |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 4111X |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, mantenimiento y transporte |
Sexo | Unisex |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | Uniflex 7020 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'