missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 36731
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial con iones de plata que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
107.10€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15610488
|
Abeba™
36731/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15620488
|
Abeba™
36731/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15630488
|
Abeba™
36731/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15640488
|
Abeba™
36731/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15650488
|
Abeba™
36731/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15660488
|
Abeba™
36731/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15670488
|
Abeba™
36731/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15680488
|
Abeba™
36731/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15690488
|
Abeba™
36731/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15600498
|
Abeba™
36731/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15610498
|
Abeba™
36731/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15620498
|
Abeba™
36731/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15630498
|
Abeba™
36731/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15640498
|
Abeba™
36731/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Piel suave, microperforada
- Negro
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350112)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Cuero | |
Polyurethane |
Negro | |
Slip-resistant | |
36731 |