missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph instruments Tygon™ Standard 2-Stop Tubing
Suitable for standard applications. Heidolph™ Tygon™ Standard 2-Stop Tubing is designed to prevent slipping while the pump is in operation.
Marca: Heidolph instruments 525-60016-00
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- No tóxico.
- No oxidante.
- Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Buena vida de rendimiento.
- Diseñados con tapones para evitar deslizamientos.
Especificaciones
Tubo de 2 pasos | |
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
0,9 mm | |
No tóxicos, no oxidantes, buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos, muy baja permeabilidad a gases, buena vida útil. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar y 120 °C (el material puede cambiar de color) o con óxido de etileno). | |
2 tapones | |
La segregación de plastificadores es posible. | |
Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar | |
de 75 °C |
FDA (21 CFR 177.2601) y GLP | |
2,79 mm | |
4,59 mm | |
bomba | |
-50 °C | |
DI de 2,79 mm/DE de 4,59 mm | |
7,0 m de agua | |
Muy bajo | |
Transparente | |
Buena |