Learn More
Witeg™ Controlador de flujo en tubos
Observe fácilmente la velocidad de flujo con este controlador de flujo traslúcido en línea con una rueda de rotor con color. El controlador de flujo en tubos Witeg™ está fabricado con estireno-acrilonitrilo y es adecuado para gases y líquidos.
Marca: Witeg™ 7 145 002
Detalles adicionales : Peso : 0.01530kg
Descripción
- Translúcido.
- Hecho de estireno-acrilonitrilo.
- Rueda del rotor.
- Adecuado para un máximo de 5 ml a 95 ml de líquido.
- Soporta una presión de 2 bar.
- Adecuado para tubos de 6-11 mm
Especificaciones
Rueda del rotor | |
De 5 a 95 ml | |
Transparente |
Acrilonitrilo de estireno | |
6-11 mm | |
2 bar |