missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubing adapter NPT (F) PVDF

Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system

Marca:  Masterflex™ 31201-12

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12458680

  • 124.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
20-04-2021
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Determine qué tipo de conector requiere su aplicación contactando con la asistencia técnica gratuita para aplicaciones
  • Líder en el mercado a escala mundial de los materiales de mayor compatibilidad química
  • Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y las configuraciones están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para productos individuales, paquetes y kits son fáciles de solicitar y entregar
  • Cumple con los requisitos para uso farmacéutico de la Clase IV de la Farmacopea estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y 3 normas sobre el contacto con alimentos
  • Todos los accesorios son compatibles con conexiones Tri-Clamp™
  • Excelente resistencia química; características de lixiviación baja
Especificaciones

Especificaciones

Adaptador de tubos; 19,05 mm (3/4 pulgadas) mini para 9,52 mm (3/8 pulgadas) NPT (hembra)
Sanitario × NPT(hembra)
Tipo de conexión: 19,05 mm (0,750 pulgadas mini para 9,53 mm (0,375 pulgadas) NPT (hembra)
Conexión de tubos sanitarios Masterflex L/S e I/P
3/8 pulg
PVDF
Videos
SDS
Documentos