missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Tubes

11.90€ - 12.95€

Especificaciones

Material Plástico
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
Cantidad de embalaje 1/paquete
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Longitud global (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud global (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15354852
Ver documentos Detalles de la promoción
Afora™
M7X1000
1000 mm
12.95€
1000 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15344852
Ver documentos Detalles de la promoción
Afora™
M7X500
500 mm
12.20€
500 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15334852
Ver documentos Detalles de la promoción
Afora™
M7X320
320 mm
11.90€
320 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15314852
Ver documentos Detalles de la promoción
Afora™
M7X370
370 mm
12.00€
370 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Plástico
7 mm
1/paquete
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications