Learn More
Trifenilfosfina, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt, which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyse C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La trifenilfosfina se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos debido a su nucleofilización y su carácter reductor. Participa en la síntesis de compuestos de biarilo, sales de fosfonio y otros compuestos de fósforo. Como agente reductor, se emplea para preparar aminas aromáticas a partir de los correspondientes N-óxidos aromáticos. La fosfina aniónica suele aislarse como sal trisódica, que reacciona con el rodio para formar un complejo que encuentra su uso en reacciones de hidroformilación industrial. También se usa para preparar el catalizador de Wilkinson, RhCl(PPH3)3 útil para catalizar la hidrogenación de alquenos y tetraquis(trifenilfosfina)paladio(0) que se utiliza de manera común para catalizar las reacciones de acoplamiento C-C en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, tetracloruro de carbono, ácido acético glacial, acetona, cloroformo y alcohol.′ Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triphenylphosphine |
Punto de fusión | 79°C to 81°C |
Densidad | 1.2 |
Punto de ebullición | 360°C |
Temperatura de inflamación | 181°C (358°F) |
Olor | Mild |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 610776 |
Índice Merck | 14,9743 |
Información de solubilidad | Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only