missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimetil borato, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trimethyl borate |
Punto de fusión | -34.0°C |
Densidad | 0.9150g/mL |
Punto de ebullición | 68.0°C to 69.0°C |
Temperatura de inflamación | −8°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | (CH3O)3B |
Índice de refracción | 1.3562 to 1.3582 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trimethyl borate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- MIXTURE LIST-Contém: Trimethyl borate, methyl alcohol
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'