missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trietil 2-fosfonobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethyl 2-phosphonobutyrate |
Nombre de nota | 98% |
Color | Incolora |
Densidad | 1.0640g/mL |
Punto de ebullición | 152.0°C to 154.0°C (14.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (O)P(CH3CH2O)2CH(CH2CH3)C(O)OCH2CH3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triethyl 2-phosphonobutyrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'