missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri-n-butilfosfina, 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-n-butylphosphine |
Punto de fusión | -65.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.8100g/mL |
Punto de ebullición | 240.0°C to 242.0°C |
Temperatura de inflamación | 37°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]3P |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tri-n-butylphosphine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'