missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fosfato de tri-n-butilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Tributyl phosphite may be employed as model lubricant additive and its surface chemistry on Fe3O4 in ultrahigh vacuum is investigated. It is used as lubricants, preservatives, heat stabilizers of intensifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de tributilo puede ser empleado como aditivo lubricante modelo y su química superficial se investiga en Fe3O4 en vacío ultra alto. Se utiliza como lubricante, conservante, estabilizador de calor del intensificador.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado del agente oxidante, aire, agua/ humedad.
El fosfato de tributilo puede ser empleado como aditivo lubricante modelo y su química superficial se investiga en Fe3O4 en vacío ultra alto. Se utiliza como lubricante, conservante, estabilizador de calor del intensificador.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado del agente oxidante, aire, agua/ humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-n-butyl phosphite |
Punto de fusión | -80°C |
Densidad | 0.915 |
Punto de ebullición | 125°C to 128°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 82°C (179°F) |
Índice de refracción | 1.432 |
Cantidad | 100 mL |
Beilstein | 1703866 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'