Learn More
Uvex Trend Black/Blue PU/PU 69399 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marca: Uvex 6939943
79.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.14800kg
Descripción
Zapato Uvex 2 Trend 69399 S2 SRC
- Zapato de seguridad deportivo S2 con ajuste ancho
- Microvelour transpirable y repelente al agua
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
- Cumple los requisitos ESD con una resistencia al volumen inferior a 35 megaohmios
- Protección fiable para los usuarios
- Puntera de acero y protección del talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
- Detalles reflectantes para mejorar la visibilidad
- Revestimiento de tecnología Uvex Climazone, plantilla cómoda superior y extraíble
- El sistema de transporte de humedad ayuda a mantener la temperatura del pie
- Acolchado suave en el cuello y lengüeta antipolvo
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- N.º de artículo 69399
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Negro, Azul | |
43 | |
Acero | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S2 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |