Learn More
Fisherbrand™ Limpiador por ultrasonidos TI-H
Proporciona el método de limpieza más reciente para la industria, el laboratorio y el taller. Las unidades de limpieza ultrasónicas Fisherbrand™ Transsonic TI-H tienen un diseño ergonómico para un funcionamiento y control sencillos girando los mandos para sonido, potencia, temperatura y frecuencia.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Modos de desgasificación y barrido
- Con frecuencias variables para una limpieza intensiva o suave
- Todas las unidades están aisladas del calor y del sonido
- Utiliza un acero inoxidable especial resistente a la cavitación en todos los tanques
- Limpieza potente y respetuosa con el medio ambiente
Especificaciones
15 min y continuo | |
50Hz | |
16.8L | |
420 x 430 x 470 mm (Al. x An. x Pr.) | |
Perfecto para superficies duras de metal y vidrio en la industria, taller y fabricación de joyas (solo piedras preciosas) | |
200mm | |
TI-H-20 | |
1650w | |
430mm |
Carcasa y depósito de acero inoxidable | |
230 V CA | |
470mm | |
230 VCA, 50 Hz, 1650 W | |
420mm | |
Cubo de acero inoxidable de dimensiones internas 130 x 290 x 270 mm (Al. x An. x Pr.), cubierta de acero inoxidable | |
De 30 a 80 °C | |
20kg | |
MF3 |