missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-3-Hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
trans-3-Hexen-1-ol stimulates the antennae of male H. cunea moths. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trans-3-hexen-1-ol estimula las antenas de las polillas H. cunea macho. También se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El trans-3-hexen-1-ol estimula las antenas de las polillas H. cunea macho. También se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-3-Hexen-1-ol |
Densidad | 0.845 |
Punto de ebullición | 60°C to 61°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
Olor | Pleasant |
Índice de refracción | 1.439 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1987 |
Beilstein | 1719713 |
Índice Merck | 14,4700 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'