missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clorhidrato de trans-2-fenilciclopropilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride |
Punto de fusión | 162°C to 169°C |
Color | Blanco a beige |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5C3H4NH2·HCl |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 12, III, 2797 |
Índice Merck | 14, 9573 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'