missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Top-Line
Elimine la contaminación de las muestras y evite la pérdida de muestras. . Las puntas de pipeta Fisherbrand™ Top-Line ofrecen precisión en el pipeteo con punta cónica y ajuste seguro.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.66500kg
Descripción
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar
- La abertura de punta cónica evita la formación de gotas en el extremo de la punta
- Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
- Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
De 100 a 1000 μl | |
Azul | |
86 mm | |
Autoclave | |
Longitud extendida | |
Sí | |
Polipropileno virgen |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Norma ISO 8655, código de la autoridad competente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 y DIN EN 556, Directiva de la UE 2002/95/CE, norma ISO 14000 y norma ISO 14001, norma ISO 10993, norma DIN 12600 | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Top-Line | |
Volúmenes estándar |