missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de titanio para ICP 1 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Concentración | 1±0.002g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 100 mL |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Nombres de analitos o componentes | Ti |
Disolvente o matriz | HNO3 5%, HF 0.05% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 0.5%
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'