missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de tiofen-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2-Thiophenesulfonyl chloride has been used in the preparation of 2-((trans-2-phenyl cyclopropyl)sulfonyl)thiophene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloruro de 2-tiofenesulfonilo se ha utilizado en la preparación de 2-((trans-2-fenil cyclopropil)sulfonil)tiofeno
Solubilidad
reacciona con agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
el cloruro de 2-tiofenesulfonilo se ha utilizado en la preparación de 2-((trans-2-fenil cyclopropil)sulfonil)tiofeno
Solubilidad
reacciona con agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thiophene-2-sulfonyl chloride |
Punto de fusión | 29°C to 31°C |
Punto de ebullición | 80°C to 81°C (1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.573 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 123536 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'