missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Splitless FocusLiner with Top-end Restriction
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
341.00€ - 1450.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 105 mm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aguja de 70 mm |
Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
Para utilizar con (equipo) | GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12963981
|
Trajan Scientific and Medical™
09204625 |
25/paq. |
1450.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12965701
|
Trajan Scientific and Medical™
092046 |
5/paq. |
341.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Especificaciones
105 mm | |
5 mm | |
GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Aguja de 70 mm | |
8 mm |