missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ SEC 60A
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua
Marca: Thermo Scientific™ 73305-154630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 60 Å
- Tamaño de partículas: 5 μm
Información de órdenes
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
60 Å | |
BioBasic | |
Modo mixto |
4,6 mm | |
5 μm | |
Patentado | |
Sílice | |
Exclusión por tamaño y permeación de gel |