missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa Aquasil™ C18, 5 μm, 2,1 mm x 20 mm
Formato de columna: Columna DASH-HTS, 3/pack; carga de carbono: 12 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
686.46€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
---|---|
Longitud (métrico) | 20 mm |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L1 |
Fase estacionaria | C18 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11543031
|
Thermo Scientific™
77505-022151 |
5 μm | 20 mm | 2,1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- El diseño patentado de bajo volumen muerto minimiza la separación de las bandas
- Los racores de apriete manual permiten cambiar las columnas con rapidez y facilidad
Características de la fase sólida Aquasil
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Especificaciones
2,1 mm | |
100 Å | |
C18 | |
12 % | |
Fase inversa |
20 mm | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa |