missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa Aquasil™ C18, 5 μm, 2,1 mm x 20 mm
Formato de columna: Columna DASH-HTS, 3/pack; carga de carbono: 12 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 77505-022151
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño patentado de bajo volumen muerto minimiza la separación de las bandas
- Los racores de apriete manual permiten cambiar las columnas con rapidez y facilidad
Características de la fase sólida Aquasil
- Fase C18 con desactivación terminal polar
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Especificaciones
Columna DASH-HTS, 3/pack | |
20 mm | |
100 Å | |
C18 | |
12 % | |
Fase inversa |
2,1 mm | |
5 μm | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa |