missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Alfombrillas de sellado de 96 pocillos

Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formatos perforable y esterilizable en autoclave.

Marca:  Thermo Scientific™ AB-0662

Detalles adicionales : Peso : 0.94000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11524784

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

Las alfombrillas de sellado de 96 pocillos se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formatos perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón cuadrado o redondo se han fabricado con elastómero termoplástico y son aptas para el almacenamiento a largo plazo.

Las alfombrillas de sellado de 96 pocillos Thermo Scientific se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formatos perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón cuadrado o redondo se han fabricado con elastómero termoplástico y son aptas para el almacenamiento a largo plazo.

Características más destacadas

  • Alfombrillas con tapón cuadrado o redondo para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos
  • Referencia alfanumérica de cuadrícula
  • Moldeadas a partir de un elastómero termoplástico para un diseño flexible
  • Aptas para almacenamiento a largo plazo
  • Disponibles en formatos perforable o esterilizable en autoclave
    Versión perforable:
  • Resistente a disolventes (incluidos DMSO, etanol, isopropanol)
  • Apta para radiación UV y radiación gamma
  • Requiere 6N para la perforación
  • Escala de temperatura: de − 20 °C a + 55 °C
    Versión esterilizable en autoclave:
  • Apta para radiación UV y radiación gamma
  • Escala de temperatura: de − 20 °C a + 130 °C

Peligroso: no
Condición de almacenamiento: Ambiente

Especificaciones

Especificaciones

Not Autoclavable
Placa de almacenamiento de 96 pocillos
Yes
Cuadrado
Alfombrilla de sellado
Con diseño para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos, apto para el almacenamiento a largo plazo
50
De - 20 °C a 55 °C
Elastómero termoplástico (TPE)
Videos
Documentación

Documentos técnicos