missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahidropirano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
It is is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. They are also used as important solvents, as chemical intermediate and as monomer for ring-opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como disolvente importante, intermediario químico y monómero para la polimerización de apertura de anillo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes. Puede formar peróxidos en ausencia de inhibidores. Sensible a la luz
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como disolvente importante, intermediario químico y monómero para la polimerización de apertura de anillo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos fuertes. Puede formar peróxidos en ausencia de inhibidores. Sensible a la luz
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydropyran |
Punto de fusión | -49°C |
Densidad | 0.882 |
Punto de ebullición | 87°C to 89°C |
Temperatura de inflamación | −15°C (5°F) |
Índice de refracción | 1.421 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN3271 |
Beilstein | 102436 |
Índice Merck | 14,9217 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'