missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetraetilsilano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethylsilane |
Punto de fusión | -82.5°C |
Densidad | 0.7600g/mL |
Punto de ebullición | 153.0°C to 154.0°C |
Temperatura de inflamación | 26°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Fórmula lineal | Si(C2H5)4 |
Índice de refracción | 1.4250 to 1.4280 |
Cantidad | 100 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetraethylsilane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'