missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetraetilo metilenodifosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethyl methylenediphosphonate |
Color | Marrón-amarillento a amarillo |
Densidad | 1.1600g/mL |
Punto de ebullición | 171.0°C to 174.0°C (11.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH2[P(O)(OC2H5)2]2 |
Índice de refracción | 1.4405 to 1.4445 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'