missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromuro de tetraetilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethylammonium bromide |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 285.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | (C2H5)4NBr |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 04,104 |
Fieser | 06,568; 13,46 |
Índice Merck | 15,9344 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetraethylammonium bromide
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'