missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo con advertencia de peligro biológico

Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a los productos químicos están recubiertas con epoxi con curado térmico.

Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18757-0003

Detalles adicionales : Peso : 0.32380kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15550022

  • 41.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • El color naranja brillante indica una advertencia de peligro biológico
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de - 223 °C a 121 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
Especificaciones

Especificaciones

Rack para tubos
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 a 16 mm)
72
1 unidad
242 x 130 x 64 mm
130 mm
16 mm
6 x 12
Naranja
Acero con revestimiento de epoxi
Rectángulo
De -223 °C a +121 °C
242 mm
64 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales