missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Malonato de terc-butilo etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | tert-Butyl ethyl malonate |
Densidad | 1.0010g/mL |
Punto de ebullición | 106.0°C to 110.0°C |
Temperatura de inflamación | 87°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5 |
Índice de refracción | 1.4163 |
Cantidad | 1 g |
Gravedad específica | 1.001 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'