Learn More
TEMPO, radical libre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
TEMPO is used as a catalyst in organic synthesis and for the oxidation of primary alcohols to aldehydes. It finds use in the chemical industry for conversion of bisnoralcohol (a steroid) to bisnoraldehyde. It acts as a free radical scavenger, as a mediator in controlled radical polymerization and as a structural probe in electron spin resonance spectroscopy. Further, it is involved in the preparation of (S)-(+)-2-methylbutanal from (S)-(-)-2-methyl-1-butanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TEMPO se utiliza como catalizador en síntesis orgánica y en la oxidación de alcoholes primarios a aldehídos. Se emplea en la industria química para la conversión de bisnoralcohol (esteroide) en bisnoraldehído. Actúa como eliminador de radicales libres, como mediador en la polimerización de radicales controlados y como sonda estructural en la espectroscopía de resonancia de spin electrónico. Además, participa en la preparación de (S)-(+)-2-metilbutanal a partir de (S)-(-)-2-metil-1-butanol.
Solubilidad
Soluble en todos los disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | TEMPO |
Nombre de nota | free radical |
Punto de fusión | 31°C to 40°C |
Punto de ebullición | 193°C (decomposition) |
Temperatura de inflamación | 67°C (152°F) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3263 |
Beilstein | 1422418 |
Índice Merck | 14,9140 |
Información de solubilidad | Soluble in all organic solvents. Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only