missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Techne Termocicladores 3PrimeX

La flexibilidad del diseño permite actualizar la unidad para incorporar la capacidad de realizar ciclos de gradientes

Marca:  Techne 3PRIMEX/02

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12678875

  • 3855.00€ / cada uno

Envío estimado: 09-07-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Interfaz de pantalla táctil en color (VGA de 3,5 in con pantalla gráfica) para una configuración rápida de los programas
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o al PC
  • Capacidad de muestreo ampliada para albergar 48 microtubos de 0,2 ml, 30 tubos de 0,5 ml más media placa de 96 pocillos en formato horizontal
  • La memoria interna puede contener 1000 programas con almacenamiento ilimitado disponible en una unidad de datos USB
  • Tamaño reducido que ahorra espacio
  • Rearranque automático en caso de fallo de alimentación
  • Presión de la tapa calefactada ajustable
  • Requisitos eléctricos: 100-230 V 50-60 Hz, 155 W

Especificaciones:

  • Intervalo de temperatura del bloque: De 4° a 100 °C (4 ° de retención final)
  • Uniformidad del bloque a 55 °C: <±0,3 °C
  • Precisión de temperatura a 55 °C: <±0,25 °C
  • Temperatura de la tapa calefactada ajustable: de 35 ° a 115 °C o apagado
  • Velocidad de calentamiento máxima: 3,0 °C/s
  • Tipo: De dos a cuatro bloques/elementos Peltier
  • Actualizar a ciclo de gradiente por la compra de 3PRIMEX/USB
  • L x An x Al: 350 x 210 x 280mm
  • peso: 6kg

Servicio Técnico

Garantía de 4 años

Especificaciones

Especificaciones

48 x 0,2 ml
PrimeX
100-230 V 50-60 Hz, 155 W
Videos
SDS
Documentos
Certificados