missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Bermudas para hombre suXXeed GreenCycle
Click to view available options
Tamaño:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
Descripción
- Ajuste regular
- Certificación Cradle to Cradle: oro
- Producto reciclable como parte de una economía circular para un futuro limpio
- Corte ergonómico
- Inserto de cuña en el área de entrepierna
- Cintura elástica en la parte posterior
- Panel de botones en la bragueta
- Bolsillo lateral a la izquierda con solapa oculta
- Bolsillo de regla y bolsillo de pluma a la derecha
- Bolsillos traseros izquierdo y derecho
- Logotipo de corte láser en el bolsillo derecho
- Instrucciones de cuidado: lavar a 60 °C, no usar lejía de cloro, secar con estrés térmico reducido, planchar a temperatura media, se puede limpiar con percloroetileno.
- Se puede lavar a máquina.
Especificaciones
Tamaño | 42 |
Sexo | Para hombre |
Material | 48 % de algodón, 48 % de poliéster, 4 % de elastano, Polyester, Elastane |
Color | Antracita |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'