missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bibby Scientific™ Termobloque Stuart™

Diseñados para el calentamiento preciso de tubos de ensayo, microtubos de centrífuga, cubetas y placas de microtitulación. Los termobloques Bibby Scientific™ Stuart™ mantienen una temperatura uniforme a través de controles electrónicos sensibles. Calientan hasta 100 °C en menos de 12 minutos.

940.00€ - 1220.00€

Especificación

Estabilidad de la temperatura A 37 °C ±0.1 °C
Uniformidad de temperatura Con bloque a 37 °C ± 0.1 °C; con bloque a 130 °C ± 1 °C
Voltaje 230 V
Hertz 50 Hz
negativo Electrónico sensible
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Dimensión interior (métrico) Rango de temperatura (métrico) N.° de lugares Vataje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensión interior (métrico) Rango de temperatura (métrico) N.° de lugares Vataje Precio Cantidad y disponibilidad  
12097204 Ver productos accesorios Bibby Scientific™
SBH130D/3
De 8 a 130 °C 3 bloques 450 w 1165.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
11476568 Ver productos accesorios Bibby Scientific™
SBH130D
De +8 a 130 °C 2 bloques 300 w 940.00€
cada uno
Fecha estimada de envío
06-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
11496568 Ver productos accesorios Bibby Scientific™
SBH200D/3
De +8 a 200 °C 3 bloques 450 w 1220.00€
cada uno
Fecha estimada de envío
06-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
Descripción

Descripción

Diseñado para el calentamiento preciso de tubos de ensayo, microtubos de centrífuga, cubetas y placas de microtitulación.
  • Opción de 130 °C o 200 °C de temperatura máxima
  • Ajuste y pantalla digitales
  • Temperaturas estables y uniformes
La pantalla LCD brillante y fácil de leer facilita la configuración de la temperatura necesaria y también monitoriza de manera exacta la temperatura real.
  • La excelente uniformidad y estabilidad de la temperatura se mantiene mediante controles electrónicos sensibles.
  • Calienta a 100 °C en menos de 12 minutos.
Se suministra completo con herramienta de extracción de bloques, pero sin bloques de aluminio, que deben adquirirse por separado.
Especificación

Especificación

A 37 °C ±0.1 °C
230 V
Electrónico sensible
280 mm
Con bloque a 37 °C ± 0.1 °C; con bloque a 130 °C ± 1 °C
50 Hz
Metal