missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Streptavidin Magnetic Beads

Código de producto. 16412489
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16412489 1 mL 1 ml
16498808 10 mL 10 ml
16491258 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16412489 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYK0208

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MCE Streptavidin Magnetic Beads provide a fast and convenient method for numerous applications, including purification of proteins and nucleic acids, protein interaction studies,IP, immunoassays, pull-down and cell isolation.

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Stored at 4°C, and is stable for up to 2 year. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads.
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 1 mL
Objetivo VD/VDR
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.