missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Street Hoody 7403-Graphit
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Calle con capucha
- Color: grafito
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, 260 g/m²
- Material suave, mangas largas, con capucha ajustable, dos bolsillos laterales, parte delantera
- Cierre: Cremallera
- Tamaños: XS-6XL
- Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para lavado químico, no apto para secado en secadora, no planchar
Especificaciones
Tamaño | XXXXXXL |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 260 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'