missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Street Hoody 7403-Graphit

Catalog Number 17256561
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

  • Calle con capucha
  • Color: grafito
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, 260 g/m²
  • Material suave, mangas largas, con capucha ajustable, dos bolsillos laterales, parte delantera
  • Cierre: Cremallera
  • Tamaños: XS-6XL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para lavado químico, no apto para secado en secadora, no planchar
Tamaño 5X-Grande
Sexo Para hombre
Color Gris
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 260 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'