missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Llaves de paso de polietileno de alta densidad (HDPE) y polipropileno

Diseñados para líquidos y gases a baja presión o vacío bajo.

Marca:  Kartell™ 0037600

Detalles adicionales : Peso : 0.01316kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11316374

  • 1.85€ / cada uno


Fecha estimada de envío
07-03-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • El cuerpo de HDPE se interconecta con el tapón de polipropileno
  • Presión de funcionamiento de 0.5 bar
Especificación

Especificación

DE nominal: 13 mm
Polipropileno y HDPE, Polipropileno y HDPE
10.9 mm
Videos