missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Cuchara para alimentos SteriPlast™ mango largo, azul
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar muestras de polvo, granulados, pastas o líquidos. Con el mango largo, se puede llegar fácilmente al fondo de los recipientes más grandes o se pueden tomar muestras de barriles, botes y botellas con pequeños diámetros de abertura.
27.90€ - 31.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Tipo de mango | Mango largo |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17260594
|
Buerkle™
5378-5003 |
5 mL |
31.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17200604
|
Buerkle™
5378-5007 |
20 mL |
27.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- PS, azul
- Embaladas individualmente y esterilizadas
- Utilizable según la Gestión de Cuerpos Extraños HACCP/IFS/BRC
- Están fabricadas especialmente para la industria de alimentos, piensos y farmacéutica
- Longitud del mango 300 mm
- Para un solo uso
- Fabricadas en sala blanca (sala blanca clase 7)
- Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Azul | |
10 |
Poliestireno | |
Mango largo | |
Estéril | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA | |
300 mm |