Learn More
Ácido esteárico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Stearic acid is used as a raw material in the production of detergents, surfactants, soaps, and cosmetics such as shampoos and shaving cream products. Its salts are used to soften polyvinyl chloride and a component of grease. It is used for the preparation of softeners in textile sizing with castor oil and dietary supplements. It acts as a hardener in candles with simple sugar or corn syrup. It is utilized for the coating of metal powders like aluminum and iron in fireworks. It finds application as a common lubricant during injection molding and pressing of ceramic powders. It acts as a key raw material for the synthesis of stearyl alcohol by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido esteárico se utiliza como materia prima en la producción de detergentes, surfactantes, jabones y cosméticos como champús y espumas de afeitar. Sus sales se utilizan para ablandar cloruro de polivinilo y como componente de grasa. Se utiliza en la preparación de suavizantes en para el calibrado textil con aceite de ricino y en suplementos dietéticos. Actúa como endurecedor para velas con azúcar simple o jarabe de maíz. Se utiliza para el recubrimiento de polvo metálico como el aluminio y el hierro en fuegos artificiales. Se aplica como lubricante común durante el moldeo por inyección y el prensado de polvos cerámicos. Actúa como materia prima fundamental en la síntesis de alcohol estearílico por reducción.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, tetracloruro de carbono, tolueno, cloroformo, acetona y disulfuro de carbono. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Stearic acid |
Punto de fusión | 67°C to 70°C |
Densidad | 0.941 |
Punto de ebullición | 232°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 196°C (384°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 608585 |
Índice Merck | 14,8804 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,carbon terachloride,toluene,chloroform,acetone and carbondisulfide. Insoluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only