missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Base de soporte de acero inoxidable
Se utiliza para uso general de laboratorio. Los soportes de fijación de acero inoxidable JP Selecta™ cumplen con la norma DIN 12892.
22.85€ - 62.65€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Soporte de retorta |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Anchura de la base (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Anchura de la base (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12092355
|
JP Selecta™
6022612 |
700 mm | 12 mm | 200 mm |
62.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12002365
|
JP Selecta™
6022613 |
800 mm | 12 mm | 200 mm |
57.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12012305
|
JP Selecta™
6002268 |
500 mm | 8 mm | 125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12082355
|
JP Selecta™
6022610 |
600 mm | 10 mm | 160 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Las varillas están hechas de acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Soporte de retorta | |
1 unidad |