missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzas de Alta Precisión
Pinzas de Alta Pecisión - Antimagnéticas/Antiácidas SS
Marca: RUBIS H
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Fino | |
3.54 in. | |
90 mm | |
Each |
Straight, Strong, Sturdy | |
Acero inoxidable antiácido/antimagnético | |
Pinzas de alta precisión | |
Tratamiento no magnético antiácido |