missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Incluye:
Borde
Borde y boquilla
Borde, asa
Borde, boquilla
Borde, boquilla, asa
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10.
- Resistente y duradero.
- Fondo de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Altura (métrico) | 180 mm |
Incluye | Borde, boquilla, asa |
Tipo | Vaso de precipitados |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'